Referenties
Piab:3150109P
Rubix:05151096
Fabrikant:3150109P



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP B150 - 3150109P
Zuignap B50 Nitril-PVC, 1/8" NPSF vrouwelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.
Toepassingen
Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nitrile-pvc (npv) |
| Diameter | 150 mm |
| Vorm | balg |
| Type | piab zuignap b150 - 3150109p |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,95 excl. BTW
/ stuk
€ 110,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen