Referenties
Piab:0200443
Rubix:A0815469
Fabrikant:0200443



Documenten
Productdetails : PIAB S.U50-2SF50.XXX.00 0200443
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Zuignap U50-2 van Piab met FDA/EU-goedgekeurde transparante silicone (FCM) voor vlak tot licht gebogen, ook concave, objecten. Temperatuur -40…200 °C.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u50-2sf50.xxx.00 0200443 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,71 excl. BTW
/ stuk
€ 25,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen