Referenties
Piab:0200445
Rubix:A0816346
Fabrikant:0200445



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil fda), 50° shore |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
Documenten
Productdetails : PIAB S.D50SF50.XXX.00 0200445
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Piab zuignap D50 van transparant silicone FCM met diepe ronde vorm. Temperatuurbereik -40 tot 200°C en geschikt voor kromme/ongelijke oppervlakken.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda), 50° shore |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
| Type | suction cup d50 silicone fcm (0200445) |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,80 excl. BTW
/ stuk
€ 30,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen