Referenties
Piab:0200446
Rubix:A0816223
Fabrikant:0200446



Documenten
Productdetails : PIAB S.D30-2SF50.XXX.00 0200446
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
Diepe, ronde zuignap van transparant siliconen (FCM/voedselcontact) voor het grijpen van gebogen of onregelmatige oppervlakken. Temperatuurbereik: -40 tot 200°C.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004
Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
Grips around corners and edges.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab s.d30-2sf50.xxx.00 0200446 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen