Referenties
Piab:9909632
Rubix:A0815280
Fabrikant:9909632



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil fda), transparant; fda 21 cfr 177.2600 & eu 1935/2004 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Vorm | plat |
Documenten
Productdetails : PIAB S.U4SF50.MM5M.00 9909632
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Transparante Piab zuigbeker van FDA-conforme silicone (FCM) voor vacuümhandling. Geschikt voor platte en licht gebogen oppervlakken, ook voor concave delen.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda), transparant; fda 21 cfr 177.2600 & eu 1935/2004 |
| Diameter | 4 mm |
| Vorm | plat |
| Type | piab s.u4sf50.mm5m.00 9909632 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,77 excl. BTW
/ stuk
€ 10,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen