Referenties
Piab:9909636
Rubix:A0815654
Fabrikant:9909636



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB S.U15SF50.MM5M.00 9909636
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuignap U15 Silicone FCM (art. 9909636) met M5 mannelijke aansluiting. Transparante FDA/SIL silicone voor geautomatiseerd vacuümgrijpen van vlakke, licht gebogen en concaaf gevormde oppervlakken.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil fda) 50° shore |
| Diameter | 15 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u15sf50.mm5m.00 9909636 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,09 excl. BTW
/ stuk
€ 14,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen