Referenties
Piab:9909718
Rubix:A0079831
Fabrikant:9909718



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER U20 SI/AL 20-1/8-M5, 9909718
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
PIAB zuignap U20 Silicone FCM met adapter SI/AL 20-1/8-M5 en filtratienet. Transparant siliconen materiaal (FDA/EU) voor vlakke, licht gebogen of holle objecten.
Sterke punten
The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Toepassingen
Direct food contact
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silikon (sil) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap met adapter u20 si/al 20-1/8-m5, 9909718 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,33 excl. BTW
/ stuk
€ 30,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen