PIAB ZUIGNAP F25 27 MM G1/8 0101297

Zuignap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:0101297
Rubix:05150098
Fabrikant:0101297
PIAB ZUIGNAP F25 27 MM G1/8 0101297

Technische samenvatting

Materiaalchlooropreen (cr)
Diameter27,9 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ZUIGNAP F25 27 MM G1/8 0101297


Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter

Sterke punten

Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is

Toepassingen

Droog plaatwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchlooropreen (cr)
Diameter27,9 mm
Vormplat
Typepiab zuignap f25 27 mm g1/8 0101297
Maximumtemperatuur110 °C
Aangepaste tariefcode84879090
22,44 excl. BTW
/ stuk
27,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen