PIAB ZUIGNAP F30 MET ADAPTER NPT TWO-AL 32-1/8NPT 0101327
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0101327
Rubix:A0080084
Fabrikant:0101327



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP F30 MET ADAPTER NPT TWO-AL 32-1/8NPT 0101327
Zuignap F30-2 Chloropreen, G1/8" mannelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor vlakke voorwerpen
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Goede stabiliteit en weinig inherente beweging
Aanbevolen wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp
Klampen voorkomen dat dunne, gevoelige voorwerpen worden vervormd en geven extra wrijving wanneer de hefkracht evenwijdig is
Toepassingen
Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | plat |
| Type | zuignap f30-2 van chloropreen met npt 1/8' (mannelijk) adapter en gaasfilter |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,98 excl. BTW
/ stuk
€ 27,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen