SMC ZUIGNAP ZP40DS

Zuignappen ZP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP40DS
Rubix:05282322
EAN:3618036457537
SMC ZUIGNAP ZP40DS

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter40 mm
Vormdiep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP40DS


Vacuum Zuignap met Vergrendeling
•Sizes: Ø 10 to Ø 40
•Shapes: Deep Type
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

Pad Diameter: ø40
Material: S (Silicon Rubber)
Lock Ring: Lock Ring

Sterke punten

Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x43x29 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalsiliconenrubber
Diameter40 mm
Vormdiep
Typevacuüm kussen
Land van oorsprongJP
7,97 excl. BTW
/ stuk
9,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen