SMC ZUIGNAP ZPT125HN-A16

Zuignappen ZPT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPT125HN-A16
Rubix:05282381
EAN:3618036452235
SMC ZUIGNAP ZPT125HN-A16

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter125 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPT125HN-A16


Vacuum Zuignap, Vertikale Ingang, Zwaar belastbaar
•Pad Sizes: Ø 40 - Ø 125 mm
•Shapes: Flat Type with Ribs
•Materials: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber
•Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet.

Pad Diameter: ø125
Material: N (NBR)
Mounting Thread: A16 (M16X1.5)

Sterke punten

Vertical vacuum entry
Heavy duty pad
Without buffer
Pad diameters from 40mm to 125mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)128x128x64 mm
Logistiek gewicht487 g
Materiaalnbr
Diameter125 mm
Vormrond
Typevacuüm kussen
Land van oorsprongJP
35,62 excl. BTW
/ stuk
43,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen