FESTO ZWENKFLENS SUA-80 157326

Zwaaiflens SUA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SUA-80
Rubix:05104913
Fabrikant:157326
EAN:4052568011604
FESTO ZWENKFLENS SUA-80 157326
Technische samenvatting
Typedraaibare flens
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SUA-80 157326


Zwaaiflens SUA-80 voor cilinders ADVU, AEVU, passend op lagerbok LBN of LN, LSN. Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=763 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht740 g
Typedraaibare flens
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
129,55 excl. BTW
/ stuk
156,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen