Referenties
Festo:VAVE-C8-1R1
Rubix:05128384
Fabrikant:573194
EAN:4052568058944

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTER VAVE-C8-1R1 573194
Adapter VAVE-C8-1R1 Inbouwpositie=willekeurig, Schakelpositie-indicator=LED, Nominale bedrijfsspanning DC=24 V, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Beschermingsgraad=(* IP65, * volgens IEC 60529)
Adapter VAVE-C8-1R1 573194
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Type | adapter vuvb-12 |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,38 excl. BTW
/ stuk
€ 25,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen