BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - ALEV 125/15K- SG
Zwaarlast-flenswiel, met elastisch massief rubber band , met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:ALEV 125/15K-SG
Rubix:31056089
Fabrikant:263871
EAN:4047526263874

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST WIEL ELAST. MASS.BAND - ALEV 125/15K- SG
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- kleur zwart
- robuust gietijzer
- middendeel met asgat en schroefgaten
- bevestigingsgaten conisch verzonken
- gelakt, kleur antraciet
- montage door middel van kogelbouten en kogelmoeren conform DIN 74361
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 612 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,00 excl. BTW
/ stuk
€ 60,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
250 kg