BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-E05
Zwenkwiel met opschroefbare plaat, wiel met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen wiellichaam, met kunststof draadbescherming
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 50G-E05
Rubix:31050495
Fabrikant:751090
EAN:4047526042172

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 50G-E05
Zwenkwiel met opschroefbare plaat, wiel met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen wiellichaam, met kunststof draadbescherming
Montage: LPA-serie
- staalplaat, elektrolytisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogelbaan in draaikrans
- stabiele draaias
- minimale speling in de draaikrans, eenvoudige bediening, lange levensduur dankzij speciale dynamische Blickle-krimp
wiel: TPA-serie
- Loopvlak: premium thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), 85 Shore A hardheid, grijze kleur, niet vlekkend, bevat olie
- wielhuis: premium polypropyleen, niet-brekend, zilvergrijze kleur
- met grote kunststof draadbescherming
- zeer hoge chemische weerstand tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20°C tot +60°C, verminderde belastbaarheid boven +30°C
- oliehoudend loopvlak, contactmarkering mogelijk op kwetsbare bodems. alternatieven: VPA, VPP, POES, POEV, PATH-serie
Sterke punten
Quiet and non-staining. Resistant to aggressive agents. Swivel mount.
Toepassingen
Equipment castor for light loads.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 326 g |
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 72 mm | |
| 19 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,91 excl. BTW
/ stuk
€ 28,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
