BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 80XR-FA

Palletwagenrol, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met stalen wielkern, zonder kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-PO 80XR-FA
Rubix:A0224444
Fabrikant:749328
EAN:4047526008499
BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 80XR-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit220 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 80XR-FA


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • metaal

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit220 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat100 mm
102 mm
33 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
43,62 excl. BTW
/ stuk
52,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

220 kg

Wieldiameter

80 mm

Wielbreedte

32 mm