Referenties
Blickle:MET BOUTGAT+REM LKRA-VPA 125K-11-FI
Rubix:A0604590
Fabrikant:MET BOUTGAT+REM LKRA-VPA 125K-11-FI

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MET BOUTGAT+REM LKRA-VPA 125K-11-FI
Licht zwenkwiel voor licht gebruik, met boutgatbevestiging, met remsysteem 'stop-fix', wiel met massieve rubberbanden en kunststof velg
Sterke punten
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-klinkproces
Band: Hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Velg: Hoogwaardig Nylon 6 of polypropyleen in de elektrisch geleidende uitvoering "-EL", slagvast, kleur zwart
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, met uitzondering van oliën
dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-klinkproces
Band: Hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Velg: Hoogwaardig Nylon 6 of polypropyleen in de elektrisch geleidende uitvoering "-EL", slagvast, kleur zwart
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, met uitzondering van oliën
Toepassingen
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-klinkproces
Band: Hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Velg: Hoogwaardig Nylon 6 of polypropyleen in de elektrisch geleidende uitvoering "-EL", slagvast, kleur zwart
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, met uitzondering van oliën
dubbel kogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en langere levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-klinkproces
Band: Hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Velg: Hoogwaardig Nylon 6 of polypropyleen in de elektrisch geleidende uitvoering "-EL", slagvast, kleur zwart
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, met uitzondering van oliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Serie | lkra-vpa |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,32 excl. BTW
/ stuk
€ 60,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
