Referenties
Colson:JXPU 1002 7000 BLUE
Rubix:A0707076
Fabrikant:JXPU 1002 7000 BLUE

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXPU 1002 7000 BLUE
Sterke punten
•Zwenkbeugel van diepgetrokken roestvrij staal. Zwenkkop met afgedicht precisiekogellager, vetnippel en O-ring afdichting.
In geval van extreme omstandigheden (zoals frequent gebruik van hogedrukreiniging) is onderhoud door opnieuw smeren noodzakelijk
Polyamidewiel met polyurethaanband
(80° Shore A) met een diepgroef roestvrijstalen kogellager
In geval van extreme omstandigheden (zoals frequent gebruik van hogedrukreiniging) is onderhoud door opnieuw smeren noodzakelijk
Polyamidewiel met polyurethaanband
(80° Shore A) met een diepgroef roestvrijstalen kogellager
Toepassingen
•Zwenkbeugel van diepgetrokken roestvrij staal. Zwenkkop met afgedicht precisiekogellager, vetnippel en O-ring afdichting.
In geval van extreme omstandigheden (zoals frequent gebruik van hogedrukreiniging) is onderhoud door opnieuw smeren noodzakelijk
Polyamidewiel met polyurethaanband
(80° Shore A) met een diepgroef roestvrijstalen kogellager
In geval van extreme omstandigheden (zoals frequent gebruik van hogedrukreiniging) is onderhoud door opnieuw smeren noodzakelijk
Polyamidewiel met polyurethaanband
(80° Shore A) met een diepgroef roestvrijstalen kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenk |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,85 excl. BTW
/ stuk
€ 79,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen