Referenties
Bosch:1600A002VB
Rubix:A0722474
EAN:3165140792059





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY 374 GKS 85 1600A002VB
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GKS 85 Professional. Deze is compatibel met L-BOXX 374 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay L-Boxx 374 GKS 85
Sterke punten
•The GKS 85 Professional can be stored safely and neatly in the full insert
Compatible with the L-BOXX 374 for optimal space utilisation
Compatible with the L-BOXX 374 for optimal space utilisation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 141 mm |
| Hoogte | 297 mm |
| Breedte | 384 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
