Referenties
Gedore:3293 U-10
Rubix:10011688
Fabrikant:6277980
EAN:4010886627792

Productdetails : GEDORE OMSCHAKELBARE RATEL 3/4" - 3293 U-10
• bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en bij bedrijfsvoertuigen
• uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
• met omschakel-pal, vergrendeling in middenstand
• terughaalhoek 11,25 graden
• met afneembare opsteek-stang
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Omschakelbare ratel 3/4" bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en bij bedrijfsvoertuigen uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315 met omschakel-pal, vergrendeling in middenstand terughaalhoek 11,25 graden met afneembare opsteek-stang tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2630 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 620 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 2630 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ stuk
€ 209,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden