Referenties
Bosch:06019L9000
Rubix:A0722277
Fabrikant:06019L9000
EAN:4059952655123

Productdetails : BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-750 C 06019L9000
1/2" accuslagmoeraanzetter met hoog vermogen combineert prestaties met compactheid
- Aanhaalmoment van 750 Nm en losbreekmoment van 1000 Nm in combinatie met een koplengte van slechts 156 mm
- Ideaal voor metaalwerkplaatsen/slotenmakers, industriële montage, voertuigonderhoud en algemene bouw
- Innovatieve Secure Socket Release (activering via app) voorkomt dat de krachtdop vast blijft zitten op de bout/moer
GDS 18V-750 C Solo Doos
Sterke punten
De compacte slagmoeraanzetter GDS 18V-750 C Professional is de perfecte machine voor een groot aantal toepassingen. Deze levert een aanhaalmoment van max. 750 Nm en een losbreekmoment van 1000 Nm en heeft een koplengte van slechts 156 mm. Perfecte controle en hoge veelzijdigheid worden verkregen dankzij de 3 toerental-/draaimomentstanden. De gebruikersinterface biedt direct toegang tot twee standaardmodi: metalen bout/moer (A) en houtschroef (B). Beide waarborgen gecontroleerde toepassingen waarbij gebroken schroefkoppen bij rechtsdraaien worden voorkomen en bij gebruik van de functie Auto Bolt Release (ABR) wordt voorkomen dat bouten/moeren vallen bij linksdraaien. Elke modus kan via de Bosch PRO360-app individueel worden ingesteld en aangepast voor herhaalbare toepassingen. De Secure Socket Release voorkomt dat de dopsleutel op de bout/moer vast komt te zitten. Deze functie kan alleen in de app worden geactiveerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 750 N.m |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,94 excl. BTW
/ stuk
€ 367,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
