DEWALT SLAGMOERAANZETTER DCF887P2-QW
XR 18V 3-traps BL-slagschroevendraaier 5,0 Ah
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCF887P2-QW
Rubix:19980015
EAN:5035048616079




Productdetails : DEWALT SLAGMOERAANZETTER DCF887P2-QW
3x LED 'Halo'-lichtring biedt uitstekende verlichting van het werkstuk Krachtige borstelloze motor met een koppel tot 205 Nm zorgt ervoor dat zware toepassingen snel worden voltooid Superlicht en compact, het gereedschap is zeer comfortabel in gebruik en past in kleine ruimtes Toepassingscontrole wordt bereikt door middel van 3 motorsnelheden en koppelinstellingen, waaronder PrecisionDrive5.0Ah XR-accu's bieden een lange gebruiksduur en zijn compatibel met al uw andere 18V XR DEWALT-elektrisch gereedschap. De PrecisionDrive-modus biedt extra controle bij schroeftoepassingen om schade aan materiaal en bevestigingsmiddelen te voorkomen. 1/4" (6,35 mm) 'drop-in'-bithouder voor snelle montage met één hand. 2 x 5,0 Ah XR Li-Ion-accu's met laadindicator. Multivoltage XR-oplader. TSTAK-compatibele gereedschapskist. Magnetische bithouder. Riemhaak. DEWALT 3 jaar Europese PT-garantie (onder voorbehoud van registratie).
Sterke punten
Stuff
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 205 N.m |
| Gewicht | 1,56 kg |
| Draadloos | nee |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
| Model | dcf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,30 excl. BTW
/ stuk
€ 506,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen