MILWAUKEE SLAGSCHROEVENDRAAIER M12 FUEL 1/4 M12 FQID-202X

M12 FUEL™ SURGE™ ¼″ Hex hydraulische slagschroevendraaier

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M12 FQID-202X
Rubix:A0423240
Fabrikant:4933464973
EAN:4058546229184
MILWAUKEE SLAGSCHROEVENDRAAIER M12 FUEL 1/4 M12 FQID-202X

Technische samenvatting

Spanning12 V
Maximaal koppel50 N.m
Gewicht1,1 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE SLAGSCHROEVENDRAAIER M12 FUEL 1/4 M12 FQID-202X


De M12 FUEL™ SURGE™ ¼″ Hex hydraulische slagschroevendraaier is MILWAUKEE®'s stilste 12V slagschroevendraaier met een geluidsniveau van slechts 76 dB(A) bij houtverbindingstoepassingen
FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal op metaal contact in het gereedschap, werkt stiller, levert soepele prestaties en is duurzamer dan een standaard slagschroevendraaier
MILWAUKEE® DRIVE CONTROL laat de gebruiker toe om in 4 verschillende snelheids- en koppelinstellingen te schakelen
POWERSTATE® borstelloze motor levert tot 0 - 3.200 rpm met constante vermogensafgifte om schroeven sneller aan te drijven
REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
¼″ Hex opname voor snel en eenvoudig wisselen van bits
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's





Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning12 V
Maximaal koppel50 N.m
Gewicht1,1 kg
Draadloosja
€ 305,91 excl. BTW
/ stuk
€ 370,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen