DEWALT SLAGSCHROEVENDRAAIER 18V XR BL DCF850E2T-QW
18V XR borstelloze compacte slagschroevendraaier - 2 X POWERSTACK Compact
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCF850E2T-QW
Rubix:A0414066
EAN:5035048749203

Productdetails : DEWALT SLAGSCHROEVENDRAAIER 18V XR BL DCF850E2T-QW
Sterke punten
•Nieuwe compacte borstelloze motor waarmee u in krappe ruimtes kunt werken
Krachtige borstelloze motor met een koppel van 205 Nm zorgt ervoor dat zware toepassingen effectief worden uitgevoerd
Krachtige borstelloze motor met een koppel van 205 Nm zorgt ervoor dat zware toepassingen effectief worden uitgevoerd
Toepassingen
Voor snelle en nauwkeurige boorresultaten in hardhout en zachthout, timmerhout, hout met spijkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 205 N.m |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 3250 rpm |
| Model | dcf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 375,06 excl. BTW
/ stuk
€ 453,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen