Referenties
Milwaukee:4932471865
Rubix:A0839162
EAN:4058546297640

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE RATEL 1/2 286MM 4932471865
90 tanden ontwerp met 4 ° boogzwaai voor krappe werkruimtes.
Slanke profielkop met verzonken hendel voor betere toegankelijkheid.
Slanke profielkop met verzonken hendel voor betere toegankelijkheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ '' |
| Lengte | 286 mm |
| Diameter | 12,5 mm |
| Model | standaard |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 186 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 46,90
€ 45,90 excl. BTW
/ stuk
€ 55,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
