Referenties
Bahco:1320RZ-3/4-13/16
Rubix:A0768627
Fabrikant:1320RZ-3/4-13/16
EAN:7314150359264



Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL 3/4-13/16 1320RZ-3/4-13/16
Bahco ringratelsleutel 1320RZ-3/4-13/16 met verchroomde micro-matte afwerking. 5° actiehoek en 12-punts Dynamic-Drive profiel voor lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4-13/16 in '' |
| Lengte | 245 mm |
| Diameter | 13 mm |
| Model | 1320rz-3/4-13/16 |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 274 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,65 excl. BTW
/ stuk
€ 83,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
