FACOM DOPPENSET 3/8" OP REK J.40E

10-DELIGE 3/8" METRISCHE 12-PUNTS DOPPENSET OP REK

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.40E
Rubix:10102298
EAN:3148515034558
FACOM DOPPENSET 3/8" OP REK J.40E

Technische samenvatting

Aantal elementen10
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 3/8" OP REK J.40E


De Facom doppenset 3/8" op metalen rek biedt een betrouwbare en praktische oplossing voor veelvoorkomende mechanische werkzaamheden. Deze set onderscheidt zich door de hoogwaardige afwerking, het gebruiksgemak bij opbergen en de doordachte configuratie. Hij is bedoeld voor gebruikers die snel toegang willen tot robuuste doppen, netjes georganiseerd en eenvoudig te transporteren. De set bestaat uit 10 metrische 12-kantdoppen, ontworpen voor een precieze passing en een efficiënte krachtoverbrenging. Het 3/8"-formaat vormt het ideale compromis tussen compactheid en kracht, geschikt voor algemeen mechanisch werk. Alles wordt geleverd op een stevig metalen rek, wat het opbergen, vervoeren en direct identificeren van de maten vergemakkelijkt.

Specificaties:
• Formaat: 3/8"
• Type doppen: metrische 12-kant
• Inbegrepen maten: 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm
• Aantal elementen: 10
• Meegeleverd: metalen rek, met referentie CKS94

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is Facom een toonaangevende referentie op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk staat bekend om zijn kwaliteit, duurzaamheid en innovatie en biedt meer dan 10.000 referenties voor de auto-industrie, de industrie en de bouw. Dankzij zijn toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid is Facom een vertrouwde keuze voor professionals in Europa.

Sterke punten

• Tijdbesparing dankzij de organisatie op metalen rek
• Brede reeks maten voor de meest voorkomende toepassingen
• Efficiënte krachtoverbrenging met 12-kantdoppen
• 3/8"-formaat geschikt voor standaard mechanische werkzaamheden
• Eenvoudig opbergen en transporteren

Toepassingen

Deze doppenset is ideaal voor algemeen mechanisch werk, onderhouds- en montagewerkzaamheden in de industrie of in garages. Hij is bijzonder geschikt voor onderhoudstechnici, monteurs en vaklui actief in de productie, de auto-industrie en de landbouwmechanisatie. Het gebruik ervan is optimaal in de werkplaats en op locatie, waar mobiliteit en efficiëntie essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen10
Aansluiting3/8 ''
€ 60,41 excl. BTW
/ set
€ 73,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen