Referenties
Bahco:BE1GP5
Rubix:A0766758
EAN:7314150170043

Productdetails : BAHCO BOUGIEDOPSL 1/4 12KNT 5D BE1GP5
Spring ring ball type retainer system for prevenTing the glow plug from falling down when removing or installing them. Applicable for almost all the glow plugs on the market. Cardan system allows to attain difficult-to-reach places and ensures flexibility. Aandrijving 1/4". L1 is 52 mm voor alle 5 doppen. L is 70 mm voor alle 5 doppen. Uitermate geschikt om te gebruiken met BE1GPS-T T-Greep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Model | be1gp5 |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal (staallegering) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,22 excl. BTW
/ stuk
€ 109,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
