Referenties
Makita:DHP485SFE
Rubix:A0684849
Fabrikant:DHP485SFE
EAN:0088381866231

Productdetails : MAKITA KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE 18V DHP485SFE
Uiterst geschikt voor allround (klop)boor- en schroefwerkzaamheden. 3 functies: schroeven, boren en klopboren. Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans en compact formaat. Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije machine dankzij koolborstelloze motor. Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht. Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing. Machine waarbij de accu is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1900 rpm |
| Vermogen | 350 W |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Nuttig vermogen | 350 W |
| Boorcapaciteit hout | 38 mm |
| Maximaal koppel | 50 N.m |
| Batterijcapaciteit | 3 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,57 excl. BTW
/ stuk
€ 447,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
