BOSCH METAALBOOR ROBUST HSS-G 1,5-6MM (PK=13ST) 2607010538
13-delige Robust Line metaalborenset HSS-G, 135°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2607010538
Rubix:A0151023

Documenten
Productdetails : BOSCH METAALBOOR ROBUST HSS-G 1,5-6MM (PK=13ST) 2607010538
13-delige Robust Line metaalborenset HSS-G, 135° 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 mm, 135°; 13-delige Robust Line metaalborenset HSS-G, DIN 338, 135°
Sterke punten
•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 140x105x20 mm |
| Gewicht verpakking | 230 g |
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 18 mm |
| Snijlengte | 18 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | standaard |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,53 excl. BTW
/ pak
€ 28,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
