COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-010A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0340-010A1-GM X1BM
Rubix:A0436180
Fabrikant:7781410
EAN:7323224674066
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-010A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0340-010A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,176471
Schroefhoek30 °
Slijpenopnieuw te slijpen tot 3 keer (volgens de beschrijving van sandvik, tot de oorspronkelijke specificaties)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, hittebestendige legeringsmaterialen (hrsa), titanium, inconel en aluminium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
140,80 excl. BTW
/ stuk
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen