STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 14-22
14-serie combinatiesleutels, OPEN-BOX, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:40102222
Rubix:10122496
EAN:4018754019304



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSTEEKSLEUTEL 14-22
DIN 3113 model B/ ISO 7738 model B, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x46x299 mm |
| Logistiek gewicht | 268 g |
| Opening | 22 |
| Lengte | 300 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,56 excl. BTW
/ stuk
€ 27,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden