Referenties
Iscar:16ER 1.50 ISO IC908
Rubix:20771464
Fabrikant:5901952

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ER 1.50 ISO IC908 5901952
ER/L-ISO - Externe ISO-metrische (DIN13 12-1986 klasse: 6G), liggende schroefdraadinserts. ER/L - geslepen omtrek en spaanhoek, ERB - met een spaanvormer en omtrekslijping, ERM - met een spaanvormer. Toepassing: algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,188 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,2 g |
| Hoek | 60 ° |
| Materiaal | carbide |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Schakering | ic908 |
| Type plaatje | 16er 1.50 iso |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 146,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen