Referenties
Iscar:16ERM AG 60 IC908
Rubix:20771676
Fabrikant:5901519

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ERM AG60 IC908 5901519
ER/L-60° - Extern 60° gedeeltelijk profiel, liggende schroefdraadinserts. ER/L - Afgeronde periferie en hark, ERB - Met een chipformer en perifere afronding, ERM - Met een chipformer. Toepassing: algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,655 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,4 g |
| Hoek | 60 ° |
| Materiaal | carbide |
| Aantal windingen per inch | 48 |
| Schakering | tialn |
| Type plaatje | 16erm ag 60 - ir/l-60° (vp60) laydown draad snijplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,41 excl. BTW
/ stuk
€ 24,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden