Referenties
Iscar:GSFN 3J IC908
Rubix:A0165180
Fabrikant:6095399

Productdetails : ISCAR SELF-GRIP SCHIJFFREES WISSELPL GSFN 3 J IC908 6095399
GSFN - SELF-GRIP slitting inserts.
Iscar GSFN 3J IC908 is een carbide, enkelzijdige SELF-GRIP sleufinzet met TiAlN-coating. Geschikt voor side slotting, slitting, slotting en T-slotting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,085 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,085 g |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | tialn |
| Type plaatje | self-grip slitting inserts (enkelzijdig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 203,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen