Referenties
Iscar:16ER 1.75 ISO IC908
Rubix:20771468
Fabrikant:5901953

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT 16ER 1.75 ISO IC908 5901953
IR/L-ISO - Extern ISO Metrisch (DIN13 12-1986 klasse: 6G) liggende schroefdraadinserts. ER/L - afgeronde periferie en hark, ERB - met een chipformer en perifere afronding, ERM - met een chipformer. Toepassing: algemene industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,461 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,461 g |
| Hoek | 60 ° |
| Materiaal | carbide |
| Aantal windingen per inch | 14,51 |
| Schakering | tialn |
| Type plaatje | 16er 1.75 iso (er/l-iso laydown threading insert, din13 12-1986 klasse 6g) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 146,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen