METABO ACCU-KLOPBOORMACHINE SB18 LTX-3BLQI METAL 603182660
Accu-klopboormachine
Zie technische informatieReferenties
Metabo:603182660
Rubix:A0337119
Fabrikant:603182660
EAN:4061792212138






Productdetails : METABO ACCU-KLOPBOORMACHINE SB18 LTX-3BLQI METAL 603182660
Brushless drietoerige accu-klopboormachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal
Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Metabo QuickPlus-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken bij maximale belasting
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouder Futuro Top "QuickPlus", Extra handgreep, Haaksleutel, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
Metabo QuickPlus-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken bij maximale belasting
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouder Futuro Top "QuickPlus", Extra handgreep, Haaksleutel, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Sterke punten
Brushless drietoerige accu-klopboormachine met maximaal vermogen, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal|Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien|Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal|Klopboorfunctie om te boren in metselwerk|Metabo QuickPlus-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken bij maximale belasting|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken|Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming|Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied|Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 16 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Draadloos | ja |
| Boorcapaciteit hout | 68 mm |
| Maximaal koppel | 130 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 659,00 excl. BTW
/ stuk
€ 797,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen