BOSCH KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER GSB 18V-25 06019K9302
Maak zware klussen makkelijker – met de veelzijdige 18V-accuschroefklopboormachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019K9302
Rubix:A0853936
Fabrikant:06019K9302
EAN:4053423341157

Documenten
Productdetails : BOSCH KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER GSB 18V-25 06019K9302
Met de 18V-motor biedt de GSB 18V-25 Professional het vermogen dat waar en wanneer dan ook nodig is. Deze uiterst veelzijdige accumachine draait niet alleen schroeven in hout, maar kan ook in metselwerk en metaal boren. De machine is voortreffelijk gemaakt en beschikt over verschillende functies die zijn ontworpen om oververhitting of overladen te voorkomen, wat zorgt voor een langere levensduur van de accu en minder tijdverspilling aan reparaties. De GSB 18V-25 Professional is compatibel met alle Bosch Professional 18V-accu's en opladers voor extra efficiëntie en kosteneffectiviteit.
De krachtige en veelzijdige GSB 18V-25 Professional draait schroeven met een diameter van max. 10 mm in hout en boort met een diameter van max. 35 mm in hout en max. 10 mm in metselwerk en metaal. De machine is eenvoudig te bedienen en ideaal voor professionals.
Sterke punten
• Snoerloos voor maximale vrijheid, comfort en veiligheid• Geschikt voor een groot aantal toepassingen, zelfs metselwerk, dankzij de klopboorfunctie Elektronische functies beschermen de motor en verlengen de levensduur van de accu• Compatibel met alle Bosch 18V-accu's en opladers Ideaal om schroeven in hout te draaien en in metselwerk, metaal en hout te boren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1650 rpm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 60 N.m |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,21 excl. BTW
/ stuk
€ 254,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
