Referenties
Metabo:600324500
Rubix:A0121500
Fabrikant:600324500
EAN:4061792191655

Productdetails : METABO ACCU-BOORHAMER 18V BH 18 LTX BL 16
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra handgreep, Boordieptegeleider, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145 L
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra handgreep, Boordieptegeleider, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145 L
Sterke punten
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding|Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme|Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren|Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken|LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Draadloos | ja |
| Boorcapaciteit hout | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,00 excl. BTW
/ stuk
€ 434,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen







