Referenties
Makita:VC005GLZ
Rubix:A0659772
EAN:0088381753579

Productdetails : MAKITA 40V MAX STOFZUIGER VC005GLZ
8L large tank capacity enables continuous cleaning. Machine type: Dry only. Filter type: Filter cage and Cloth. IPX4 level water resistant. Rear wheels attached to the tank have been increased in size to reduce the risk of the machine from tipping over and to enhance the stability of straight running, rear wheel size ø120mm. Compact tank reduces the overall height of the machine
Makita VC005GLZ is een 40Vmax XGT accustofzuiger voor droog stof. Met 8L tank, 265W zuigvermogen en 70 dB(A) voor comfortabel werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 265 W |
| Voeding | 40 V |
| Tank | 8 l |
| Type | accustofzuiger (droog) |
| Geluidsniveau | 70 dBA |
| Lengte | 0,366 m |
| Gewicht | 11 kg |
| Onderdruk | 230 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,93 excl. BTW
/ stuk
€ 550,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen