BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-750 C 2X 5,0AH 06019L9003
KLOPSCHROEVENDRAAIER GDS 18V-750 C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GDS 18V-750 C Professional (06019L9003)
Rubix:A0722276
Fabrikant:06019L9003
EAN:4059952655154

Documenten
Productdetails : BOSCH SLAGMOERAANZETTER GDS 18V-750 C 2X 5,0AH 06019L9003
De compacte slagmoeraanzetter GDS 18V-750 C Professional is de perfecte machine voor een groot aantal toepassingen. Deze levert een aanhaalmoment van max. 750 Nm en een losbreekmoment van 1000 Nm en heeft een koplengte van slechts 156 mm. Perfecte controle en hoge veelzijdigheid worden verkregen dankzij de 3 toerental-/draaimomentstanden. De gebruikersinterface biedt direct toegang tot twee standaardmodi: metalen bout/moer (A) en houtschroef (B). Beide waarborgen gecontroleerde toepassingen waarbij gebroken schroefkoppen bij rechtsdraaien worden voorkomen en bij gebruik van de functie Auto Bolt Release (ABR) wordt voorkomen dat bouten/moeren vallen bij linksdraaien. Elke modus kan via de Bosch PRO360-app individueel worden ingesteld en aangepast voor herhaalbare toepassingen. De Secure Socket Release voorkomt dat de dopsleutel op de bout/moer vast komt te zitten. Deze functie kan alleen in de app worden geactiveerd.
GDS 18V-750 C 2x 5,0 Ah L-Boxx
Sterke punten
•750 Nm tightening torque and 1000 Nm breakaway torque combined with a head length of only 156 mm
Ideal for metal workshops/locksmiths, industrial metal fabrication, vehicle maintenance, and general construction
Innovative Secure Socket Release (activation via App) prevents the socket to get stuck on the bolt/nut
Ideal for metal workshops/locksmiths, industrial metal fabrication, vehicle maintenance, and general construction
Innovative Secure Socket Release (activation via App) prevents the socket to get stuck on the bolt/nut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 750 N.m |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Draadloos | ja |
| Batterijcapaciteit | 8 Ah |
| Onbelast toerental | 2400 rpm |
| Model | gds 18v-750 c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 545,09 excl. BTW
/ stuk
€ 659,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
