BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 1-10 (PK=19ST) 2608587014
19-delige ProBox metaalborenset HSS-Co, DIN 338 (kobaltlegering)
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608587014
Rubix:A0151027

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 1-10 (PK=19ST) 2608587014
19-delige ProBox metaalborenset HSS-Co, DIN 338 (kobaltlegering) 1-10 mm; 19-delige ProBox metaalborenset HSS-Co, DIN 338 (kobaltlegering)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 448 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171x116x40 mm |
| Gewicht verpakking | 565 g |
| Boordiameter | 1 mm |
| Totale lengte | 12 mm |
| Snijlengte | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijmateriaal | hss-co |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,04 excl. BTW
/ pak
€ 83,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
