TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.85

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-0.85
Rubix:20300977
Fabrikant:5060290
EAN:4031132040394
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.85

Technische samenvatting

Boordiameter0,85 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-0.85


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-0.85

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,85 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,85 mm
90,20 excl. BTW
/ 10 stuks
109,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen