Referenties
Facom:200H.26
Rubix:10100287
EAN:3148517496361



Productdetails : FACOM BANKHAMER STEEL HICKORY 200H.26
De Facom 200H bankhamers voor monteurs onderscheiden zich door de robuuste constructie en de sterke houten steel. Deze hamers zijn ontworpen voor professioneel gebruik en combineren zorgvuldige productie met duurzame materialen voor betrouwbaarheid en een lange levensduur in de praktijk.
Kenmerken:
De 200H bankhamers zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en zijn uitgerust met een inductiegeharde stalen kop, die een uitstekende slijtvastheid en vervormingsbestendigheid garandeert. De steel van hickoryhout zorgt voor een goede schokabsorptie, waardoor vermoeidheid van de gebruiker bij herhaald slaan wordt verminderd. Dankzij het bevestigingssysteem met drievoudige klinkverbinding (twee metalen spieën en een houten spie) zit de steel stevig vast in de kop, waardoor het risico op losraken wordt geëlimineerd. Hoewel de hamer geen specifieke antislipzone heeft, draagt de natuurlijke textuur van het hout bij aan een comfortabele en efficiënte grip.
Specificaties:
• Inductiegeharde stalen kop
• Steel van hoogwaardig hickoryhout
• Bevestiging met drievoudige klinkverbinding: 2 metalen spieën + 1 houten spie
• Materiaal kop: staal
• Ontwerp: bankhamer voor mechanische werkzaamheden
Normen:
De 200H serie is CE-gemarkeerd en conform:
• ISO 15601
• NF E 71-016
• NF ISO 15601
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk dat gespecialiseerd is in professioneel handgereedschap. Het ontwerpt en produceert gereedschap voor de meest veeleisende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de industrie en het onderhoud. Facom onderscheidt zich door de kwaliteit, robuustheid en duurzaamheid van zijn producten. Het bedrijf, dat deel van de Stanley Black & Decker groep uitmaakt, kan bogen op meer dan 100 jaar expertise en brengt vandaag de dag bijna 10.000 oplossingen op de markt.
Kenmerken:
De 200H bankhamers zijn ontwikkeld voor intensief gebruik en zijn uitgerust met een inductiegeharde stalen kop, die een uitstekende slijtvastheid en vervormingsbestendigheid garandeert. De steel van hickoryhout zorgt voor een goede schokabsorptie, waardoor vermoeidheid van de gebruiker bij herhaald slaan wordt verminderd. Dankzij het bevestigingssysteem met drievoudige klinkverbinding (twee metalen spieën en een houten spie) zit de steel stevig vast in de kop, waardoor het risico op losraken wordt geëlimineerd. Hoewel de hamer geen specifieke antislipzone heeft, draagt de natuurlijke textuur van het hout bij aan een comfortabele en efficiënte grip.
Specificaties:
• Inductiegeharde stalen kop
• Steel van hoogwaardig hickoryhout
• Bevestiging met drievoudige klinkverbinding: 2 metalen spieën + 1 houten spie
• Materiaal kop: staal
• Ontwerp: bankhamer voor mechanische werkzaamheden
Normen:
De 200H serie is CE-gemarkeerd en conform:
• ISO 15601
• NF E 71-016
• NF ISO 15601
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk dat gespecialiseerd is in professioneel handgereedschap. Het ontwerpt en produceert gereedschap voor de meest veeleisende sectoren, zoals de auto-industrie, de luchtvaart, de industrie en het onderhoud. Facom onderscheidt zich door de kwaliteit, robuustheid en duurzaamheid van zijn producten. Het bedrijf, dat deel van de Stanley Black & Decker groep uitmaakt, kan bogen op meer dan 100 jaar expertise en brengt vandaag de dag bijna 10.000 oplossingen op de markt.
Sterke punten
• Lange levensduur dankzij inductiegeharde stalen kop
• Effectieve schokabsorptie voor meer gebruikscomfort
• Optimale veiligheid door drievoudige klinkverbinding van de steel
• Traditionele houten steel voor een natuurlijke grip
• Effectieve schokabsorptie voor meer gebruikscomfort
• Optimale veiligheid door drievoudige klinkverbinding van de steel
• Traditionele houten steel voor een natuurlijke grip
Toepassingen
De Facom 200H bankhamers zijn ideaal voor algemene mechanische werkzaamheden, montage, klinken, ponsen en het verwijderen van pennen. Ze zijn perfect geschikt voor gebruik in de werkplaats of op locatie, in sectoren zoals industrieel onderhoud, de auto-industrie, plaatbewerking en metaalconstructie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x80x22 mm |
| Gewicht verpakking | 306 g |
| Type | klinkhamer |
| Sectie | 25 mm |
| Lengte | 245 mm |
| Gewicht | 345 g |
| Diameter | 26 mm |
| Handvat | hickoryhout |
| Lengte kop | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,28 excl. BTW
/ stuk
€ 12,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen