Referenties
Bahco:481-500
Rubix:10070954
EAN:7311518005078

Documenten
Productdetails : BAHCO BANKHAMER DUITS 500G 481-500
De Bahco 481 bankhamer is een betrouwbaar, robuust slagwerktuig dat speciaal is ontworpen voor professionals in de mechanica en industriële onderhoudsdiensten. Dit gereedschap voldoet aan de DIN 1041 norm en onderscheidt zich door de superieure productiekwaliteit en de geschiktheid voor metaalbewerking.
Kenmerken:
De Bahco 481 is ontworpen met het oog op veiligheid, duurzaamheid en gebruikscomfort. De steel is gemaakt van zorgvuldig geselecteerd, knoestvrij essenhout met rechte vezels, wat zorgt voor optimale schokabsorptie en een comfortabele grip. De geharde stalen kop garandeert een efficiënte krachtoverbrenging en een nauwkeurige slag, ideaal voor montage- of demontagewerkzaamheden op metalen onderdelen.
Specificaties:
• Steelmateriaal: eersteklas essenhout
• Kopmateriaal: gehard staal
• Afwerking: satijn
Normen:
De Bahco 481 bankhamer voldoet aan de DIN 1041 norm, die de dimensionale en prestatie-eisen voor bankhamers vastlegt, waardoor de stevigheid, gebruiksveiligheid en geschiktheid voor mechanische toepassingen worden gegarandeerd.
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
De Bahco 481 is ontworpen met het oog op veiligheid, duurzaamheid en gebruikscomfort. De steel is gemaakt van zorgvuldig geselecteerd, knoestvrij essenhout met rechte vezels, wat zorgt voor optimale schokabsorptie en een comfortabele grip. De geharde stalen kop garandeert een efficiënte krachtoverbrenging en een nauwkeurige slag, ideaal voor montage- of demontagewerkzaamheden op metalen onderdelen.
Specificaties:
• Steelmateriaal: eersteklas essenhout
• Kopmateriaal: gehard staal
• Afwerking: satijn
Normen:
De Bahco 481 bankhamer voldoet aan de DIN 1041 norm, die de dimensionale en prestatie-eisen voor bankhamers vastlegt, waardoor de stevigheid, gebruiksveiligheid en geschiktheid voor mechanische toepassingen worden gegarandeerd.
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• Essenhouten steel met uitstekende trillingsdemping
• Verkrijgbaar in verschillende gewichten voor uiteenlopende toepassingen
• Ideaal voor mechanische en onderhoudswerkzaamheden
• Gehard stalen kop voor maximale duurzaamheid
• Comfortabel in de hand dankzij de essenhouten steel met rechte nerf
• Verkrijgbaar in verschillende gewichten voor uiteenlopende toepassingen
• Ideaal voor mechanische en onderhoudswerkzaamheden
• Gehard stalen kop voor maximale duurzaamheid
• Comfortabel in de hand dankzij de essenhouten steel met rechte nerf
Toepassingen
De Bahco 481 bankhamer is ideaal voor metaalbewerkingen zoals het afstellen van onderdelen, montage en demontage in industriële, mechanische en algemeen onderhoudsomgevingen. Deze is geschikt voor zowel werkplaatsen als bouwplaatsen, met name in de auto-industrie, de metaalproductie en de slotenmakerij, voor alle professionals die precisie en betrouwbaarheid vereisen in hun dagelijkse werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 585 g |
| Type | monteurshamer |
| Sectie | 27x115 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 590 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte kop | 115 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,11 excl. BTW
/ stuk
€ 18,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
