FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" NS.265M (SET=21ST)
21-delige slagschroevendraaierset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:NS.265M
Rubix:10103392
EAN:3148515103858

Documenten
Productdetails : FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" NS.265M (SET=21ST)
De FACOM 21-delige set bevat een gereedschapskoffer met een 1/2" slagschroevendraaier, een slagmoerdoppen bithouder en 19 bits, en is ontworpen voor vast- en losdraaiwerk. Dankzij het doeltreffende slagmechanisme maakt deze set het mogelijk om vastzittende of verroeste schroeven los te krijgen. Dit geheel wordt geleverd in een stevige kunststof koffer en biedt een praktische oplossing voor onderhoudswerkzaamheden, mechanica en toepassingen op de bouwplaats.
Kenmerken:
Deze FACOM set onderscheidt zich door de hoge afwerkingskwaliteit en de precisie van de componenten. Het hoofdgereedschap, de NS.260A slagschroevendraaier, maakt een veilig en snel losmaken van schroeven mogelijk. Hij werkt volgens het principe van roterende impact, waarbij de slag van de hamer wordt omgezet in een gecontroleerde draaibeweging. De NS.236A impact-bithouder maakt het gebruik van verwisselbare 5/16"-bits mogelijk en staat een koppeloverdracht toe tot 400 N·m. De koffer bevat een uitgebreid assortiment verwisselbare bits voor alle gangbare schroefprofielen: Pozidriv®, Phillips®, sleuf, zeskant en Torx®. Alles is overzichtelijk opgeborgen in de PLS23 thermogevormde schuiminlay, geïntegreerd in de BP.MBOXS robuuste kunststof koffer wat zorgt voor optimale bescherming en snelle toegang tot elk onderdeel.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/2" (12,7 mm)
• Maximaal koppel: 400 N·m
• Totaalgewicht: 1,92 kg
• Slagschroevendraaier: NS.260A
• Impact-bithouder: NS.236A
• Pozidriv®-bits: END nr. 2, 3, 4
• Phillips®-bits: ENP nr. 2, 3, 4
• Sleufbits: ENS 8, 10, 12, 14 mm
• Zeskantbits: ENH 5, 6, 8, 10 mm
• Torx®-bits: ENX 20, 30, 40, 45, 50
• Kunststof koffer: BP.MBOXS
• Thermogevormde inlay: PLS23
Kenmerken:
Deze FACOM set onderscheidt zich door de hoge afwerkingskwaliteit en de precisie van de componenten. Het hoofdgereedschap, de NS.260A slagschroevendraaier, maakt een veilig en snel losmaken van schroeven mogelijk. Hij werkt volgens het principe van roterende impact, waarbij de slag van de hamer wordt omgezet in een gecontroleerde draaibeweging. De NS.236A impact-bithouder maakt het gebruik van verwisselbare 5/16"-bits mogelijk en staat een koppeloverdracht toe tot 400 N·m. De koffer bevat een uitgebreid assortiment verwisselbare bits voor alle gangbare schroefprofielen: Pozidriv®, Phillips®, sleuf, zeskant en Torx®. Alles is overzichtelijk opgeborgen in de PLS23 thermogevormde schuiminlay, geïntegreerd in de BP.MBOXS robuuste kunststof koffer wat zorgt voor optimale bescherming en snelle toegang tot elk onderdeel.
Specificaties:
• Aandrijving: 1/2" (12,7 mm)
• Maximaal koppel: 400 N·m
• Totaalgewicht: 1,92 kg
• Slagschroevendraaier: NS.260A
• Impact-bithouder: NS.236A
• Pozidriv®-bits: END nr. 2, 3, 4
• Phillips®-bits: ENP nr. 2, 3, 4
• Sleufbits: ENS 8, 10, 12, 14 mm
• Zeskantbits: ENH 5, 6, 8, 10 mm
• Torx®-bits: ENX 20, 30, 40, 45, 50
• Kunststof koffer: BP.MBOXS
• Thermogevormde inlay: PLS23
Sterke punten
• Zeer hoge koppeloverdracht tot 400 N·m
• Brede compatibiliteit met verschillende schroeftypes (Pozidriv®, Phillips®, Torx®, zeskant en sleuf)
• Ideaal voor het losmaken van vastzittende of verroeste schroeven
• Veilig en overzichtelijk opbergen dankzij de PLS23 thermogevormde schuiminlay
• Brede compatibiliteit met verschillende schroeftypes (Pozidriv®, Phillips®, Torx®, zeskant en sleuf)
• Ideaal voor het losmaken van vastzittende of verroeste schroeven
• Veilig en overzichtelijk opbergen dankzij de PLS23 thermogevormde schuiminlay
Toepassingen
• Industriële onderhoudswerkzaamheden
• Automechanica
• Bouwsector
• Reparatie van machines en uitrusting
• Automechanica
• Bouwsector
• Reparatie van machines en uitrusting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1588 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 325x135x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1588 g |
| Aantal elementen | 21 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,51 excl. BTW
/ set
€ 220,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden