BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CIE 060179P002
BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CIE 060179P002
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GWS 19-125 CIE (060179P002)
Rubix:19051634
Fabrikant:060179P002
EAN:3165140838382




Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 19-125 CIE 060179P002
De kleine haakse slijpmachine GWS 19-125 CIE Professional met snoer en toerentalinstelling is de krachtigste kleine haakse slijpmachine voor maximale productiviteit in de 1900W-klasse. De krachtige motor van 1900 W met Constant Electronic en toerentalinstelling maakt de efficiëntste resultaten mogelijk. Deze extreem robuuste kleine haakse slijpmachine beschikt over directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en duurzame koolborstels, waardoor een lange levensduur van de machine mogelijk is. Verder zorgen KickBack Control en een handgreep met Vibration Control voor een verhoogde gebruikersbescherming. Deze machine is geschikt voor het slijpen van metaal. Deze is compatibel met stofkappen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional.
GWS 19-125 CIE angle grinder
Sterke punten
De GWS 19-125 CIE van Bosch is 's werelds eerste kleine haakse slijpmachine in de 1,900W-klasse en beschikt ook over nulspanningsbeveiliging.
Toepassingen
'sWereldseerstekleinehaakseslijpmachineinde1900W-klasse;beschiktookovernulspanningsbeveiligingSetinhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 392x164x141 mm |
| Logistiek gewicht | 2277 g |
| Gewicht verpakking | 3310 g |
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Draadloos | nee |
| Vermogen | 1900 W |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84672951 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,71 excl. BTW
/ stuk
€ 309,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden