Referenties
Metabo:600645000
Rubix:A0675408
EAN:4061792207141

Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 150 mm |
| Rotatiesnelheid | 9600 rpm |
Documenten
Productdetails : METABO HAAKSE SLIJPER WEPBA 20-150 QUICK DS BL
- Handige 2.000 Watt haakse slijper voor industrieel gebruik: met borstelloze motor voor maximale productiviteit en een tot nu toe ongekende levensduur
- Zeer efficiënte, onderhoudsvrije Brushless-motor: gepatenteerde koeling en innovatieve bescherming tegen stof voor een 3x langere levensduur dan motoren met borstels
- Tacho-Constamatic (TC)-elektronica: extreem snelle voortgang van het werk door het hoge toerental, ook onder belasting
- Gereedschapsloze, snelle schijfwissel met een druk op de knop met het Metabo M-Quick-systeem
- Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
- Trillingsarme extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)
- Het beste anti-trillingssysteem: geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder hand-/arm-trillingen, een langere levensduur van de machine,terwijl de slijpstenen wel twee keer zo lang meegaan
- De beste prestaties op de markt om onvermoeibaar door te werken, van het vermogen tot de greepomvang
- Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
- De beste gebruikersbescherming door uitlooprem, anti-terugslag, overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
- Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige bediening of voor het doorslijpen
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk dankzij kabelwisselkap
- Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
- Stalen oog voor bevestiging van de musketonhaak beveiligt de haakse slijper tegen vallen bij het werken op grote hoogtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 150 mm |
| Rotatiesnelheid | 9600 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | wepba 20-150 quick ds bl |
| Onbelast toerental | 9600 rpm |
| Vermogen | 2000 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,00 excl. BTW
/ stuk
€ 458,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen