Referenties
Makita:GA7081
Rubix:A0659924
Fabrikant:GA7081
EAN:0088381747431


Technische samenvatting
| Spanning | 220 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
Productdetails : MAKITA 230V HAAKSE SLIJPER 180 MM GA7081
180 mm haakse slijper, geschikt voor industrieel intensief, dagelijks gebruik. Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan. Voorzien van softstart en veiligheidsslipkoppeling. In drie posities verstelbare zijhandgreep. Eenvoudigd verwisselen van koolborstels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220 V |
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | ga7081 |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
| Vermogen | 2700 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,55 excl. BTW
/ stuk
€ 252,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen