MAKITA HAAKSE SLIJPER 230 MM 230V M9001B

230 V Haakse slijper 230 mm

Zie technische informatie

Referenties

Makita:M9001B
Rubix:A0892807
Fabrikant:M9001B
EAN:0088381695527
MAKITA HAAKSE SLIJPER 230 MM 230V M9001B

Technische samenvatting

Spanning230 V
Schijfdiameter230 mm
Rotatiesnelheid6600 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPER 230 MM 230V M9001B


Instapmodel: voor regelmatig licht (door)slijpen en afbramen. Voorzien van veiligheidsschakelaar. Hoge bescherming tegen stof en gruis. Voorzien van soft grip voor meer controle en comfort. De prijs staat in verhouding met het gebruik van versoberde machinematerialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Schijfdiameter230 mm
Rotatiesnelheid6600 rpm
Gewicht5,7 kg
Draadloosnee
Typehaakse slijper
Modelm9001b
Onbelast toerental6600 rpm
Vermogen2000 W
130,95 excl. BTW
/ stuk
158,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen